ETELEC ITALIA SPA - ETLJA362401D GIUNTO AUTORESTRINGENTE 36KV 1P 70-240 H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a freddo
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 70...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
Numero di conduttori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8033712908809
Codice prodotto
ETLJA362401D
Cod. produttore
JA362401D
Produttore
ETL
Modello:
Restringimento a freddo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
70...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
18/30 (36) kV
Numero di conduttori:
1
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)2XY
Accessori di raccordo:
Connettore a vite con testa staccabile





