ETELEC ITALIA SPA - ETLJA271030 GIUNTO AUTORESTRINGENTE ENEL MATR. 27103


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Retrazione ibrida
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 70...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
Numero di conduttori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8053323902461
Codice prodotto
ETLJA271030
Cod. produttore
JA271030
Produttore
ETL
Modello:
Retrazione ibrida
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
70...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
18/30 (36) kV
Numero di conduttori:
1
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Con viti