pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT5076 GUAINA TERMORESTRINGENTE 76/38 VERDE BOB

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 76 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 38 mm

  • Colore - Verde

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 15 M

EAN

8033501688110

Codice prodotto

ETLGT5076

Cod. produttore

GT5076

Produttore

ETL

Diametro interno prima del restringimento:

76 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

38 mm

Colore:

Verde

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

15 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.27 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0.5...300 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaine termorestringenti in poliolefina a basso spessore per impiego generale. Versione in bobina. APPLICAZIONI: isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV; protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici; ricostruzione dell’isolamento dei cavi bt; identificazione di cavi e conduttori elettrici. VANTAGGI: ottima protezione meccanica; resistenza agli agenti atmosferici; ottimo isolamento elettrico; elevata resistenza a trazione; resistente ai raggi UV; senza scadenza; può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. CARATTERISTICHE: poliolefina reticolata; basso spessore di parete; rapporto di restringimento 2:1; priva di alogeni; ritardante la fiamma; buona flessibilità; conforme alla Direttiva 2002/95/CE (RoHS)