pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT40105 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO A/S 110

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGT40105 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO A/S 110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 105 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 30 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501685393

Codice prodotto

ETLGT40105

Cod. produttore

GT40105

Produttore

ETL

Diametro interno prima del restringimento:

105 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

30 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0.5...300 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente in poliolefina ad elevato spessore di parete. Ideale per applicazioni in ambienti sommersi o direttamente interrati o dove sia richiesta una elevata resistenza all’abrasione ed all’impatto. La guaina ha eccezionali caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici tra cui la radiazione UV, con rivestimento adesivo interno. L’adesivo mostra eccellenti caratteristiche di sigillatura e di adesione con tutti i materiali comunemente usati per l’isolamento dei cavi e la ricostruzione e protezione di guaine in plastica, gomma, piombo e l’alluminio.