ETELEC ITALIA SPA - ETLGT1137 GUAINA TERMORESTRINGENTE 3.2/1.6 BLU 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm 
- Tipo - Restringimento a caldo 
- Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm 
- Colore - Blu 
- Modello - Parete sottile 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8033501681616
Codice prodotto
ETLGT1137
Cod. produttore
GT1137
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
3.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no