ETELEC ITALIA SPA - ETLGP3100 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 36KV 100/40 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 100 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 40 mm
Colore - Rosso
Modello - Parete ad elevato spessore
Confezione
1 M
EAN
8033712908571
Codice prodotto
ETLGP3100
Cod. produttore
GP3100
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
100 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
40 mm
Colore:
Rosso
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
3.6 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no