pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGP2050 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 24KV 50/20 1M

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGP2050 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 24KV 50/20 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 50 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 20 mm

  • Colore - Rosso

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 M

EAN

8033712908489

Codice prodotto

ETLGP2050

Cod. produttore

GP2050

Produttore

ETL

Diametro interno prima del restringimento:

50 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

20 mm

Colore:

Rosso

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.35 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0...0 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a medio spessore per isolamento sbarre MT fino a 24 kV, in barre da 1 metro. Protezione contro i contatti accidentali. Alta flessibilità dopo il termorestringimento per agevolare la piegatura delle sbarre. Elevata resistenza meccanica. Riduzione di circa il 50% della distanza tra le sbarre. Resistente ai solventi. Resistente raggi UV. Resistente agli agenti atmosferici. Priva di alogeni