pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGP2015 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 24KV 15/6 1M

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGP2015 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 24KV 15/6 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 15 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm

  • Colore - Rosso

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712908465

Codice prodotto

ETLGP2015

Cod. produttore

GP2015

Produttore

ETL

Diametro interno prima del restringimento:

15 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

6 mm

Colore:

Rosso

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.9 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0...0 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaine termorestringenti medio spessore per isolamento di sbarre (rame o alluminio) in cabine Media Tensione con tensione massima 24 kV. Elevata resistenza meccanica e riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Fornita in bobina (GPSM-A/U) oin barre da 1 metro (GPSM-1000).