ETELEC ITALIA SPA - ETLGP0030 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 24KV 30/12 BOBI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 30 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 12 mm
Colore - Rosso
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
30 M
EAN
8033501685973
Codice prodotto
ETLGP0030
Cod. produttore
GP0030
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
30 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
12 mm
Colore:
Rosso
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.2 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0...0 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no