ETELEC ITALIA SPA - ETLGBHTC1 GIUNTO TERMORESTRINGENTE PER CAVI SCALDA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Restringimento a caldo 
- Tipo di materiale isolante - Plastica 
- Sezione nominale conduttore - 0.5...1.5 mm² 
- Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV 
- Numero di conduttori - 3 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8058774267435
Codice prodotto
ETLGBHTC1
Cod. produttore
GBHTC1
Produttore
ETL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
0.5...1.5 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
3
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
sì
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Capicorda a pressione/ a crimpare


