pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGB4150 GBT-4150 GIUNTO TERMO 1 KV 3/4X 95-150 M

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 95...150 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501684730

Codice prodotto

ETLGB4150

Cod. produttore

GB4150

Produttore

ETL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

95...150 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunzioni termorestringenti in linea per cavi ad isolamento estruso 0,6/1 kV