ETELEC ITALIA SPA - ETLGB3013 GN-RF-A-030 FR+ARM+CONN 16-30X 1.5-2.5 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 1.5...2.5 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 30
Confezione
1 PZ
EAN
8033501686116
Codice prodotto
ETLGB3013
Cod. produttore
GB3013
Produttore
ETL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
1.5...2.5 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
30
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
sì
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Nessuno