ETELEC ITALIA SPA - ETLEV101 GIUNTO GEL EVO 01 IP68 IN LINEA+CONNETTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gel
Tipo di materiale isolante - Carta/plastica
Sezione nominale conduttore - 0.75...2.5 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - Altri
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8053323906162
Codice prodotto
ETLEV101
Cod. produttore
EV101
Produttore
ETL
Modello:
Gel
Tipo di materiale isolante:
Carta/plastica
Sezione nominale conduttore:
0.75...2.5 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
Altri
Numero di conduttori:
3
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Con viti