ETELEC ITALIA SPA - ETLA20425 GIUNTO RESINA A20425 IN LINEA + CONNETTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Resina colata
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 4...25 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 5
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033501680510
Codice prodotto
ETLA20425
Cod. produttore
A20425
Produttore
ETL
Modello:
Resina colata
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
4...25 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
5
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Con viti