pagina iniziale
in esaurimento

ELFIT - EFTCRV420/400 BARATTOLO RESINA BICOMPONENTE DA 400 GR

ELFIT
copiacopia
ELFIT - EFTCRV420/400 BARATTOLO RESINA BICOMPONENTE DA 400 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 400 g

  • Materiale - Resina poliuretanica a due componenti

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001022417908

Codice prodotto

EFTCRV420/400

Cod. produttore

CRV420/400

Produttore

EFT

Contenuto:

400 g

Materiale:

Resina poliuretanica a due componenti

La resina CRV 420 è un prodotto esclusivo Cortem. La sua composizione chimica è stata affinata dopo innumerevoli prove di tenuta, eseguite in collaborazione con il CESI. Viene impiegata in abbinamento ai raccordi di bloccaggio EYS ed EZS certificati assieme alla resina, pertanto non possono essere venduti, nè i soli raccordi nè la sola resina, ma sempre in coppia. I bloccaggi devono essere eseguiti a regola d’arte, al fine di impedire il passaggio dei gas, vapori o fiamme attraverso i sistemi di tubi. Laresina viene fornita in barattolo corredato di catalizzatore a parte e con le istruzioni di sicurezza, uso e manutenzione.