pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEHFI40/030-2I DIFF.ELFA EHFI 40A 2P 30MA AI 605121

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - Altri

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413656051213

Codice prodotto

AEGEHFI40/030-2I

Cod. produttore

EHFI40/030-2I

Produttore

ETT

Differenziale tipo:

Altri

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Profondità di incasso:

50 mm

Interruttore differenziale AEG Elfa EFI 2P. Corrente nominale 40 A. Classe AI.