ELETTRA SRL AEG - AEGEHFI25/300-2 DIFF.ELFA EHFI 25A 2P 300MA A 604416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 25 A
Confezione
1 PZ
EAN
5413656044161
Codice prodotto
AEGEHFI25/300-2
Cod. produttore
EHFI25/300-2
Produttore
ETT
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
25 A
Interruttore differenziale puro serie EHFIi - Classe A. 2 Poli - 2 Moduli.