pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEFI40/300-4 DIFF.ELFA EFI 40A 4P 300MA AC 604540

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5413656045403

Codice prodotto

AEGEFI40/300-4

Cod. produttore

EFI40/300-4

Produttore

ETT

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

300 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Profondità di incasso:

50 mm

Interruttore differenziale AEG Elfa EFI 4P. Corrente nominale 40 A. Classe AC.