ELETTRA SRL AEG - AEGEFI40/030-4 DIFF.ELFA EFI 40A 4P 30MA AC 604524


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
3 PZ
EAN
5413656045243
Codice prodotto
AEGEFI40/030-4
Cod. produttore
EFI40/030-4
Produttore
ETT
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Profondità di incasso:
50 mm