ELETTRA SRL AEG - AEGDAG240/30 DIFF. PURO AEG DAG+ 2P 40A A 2M 604319

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8012542821854
Codice prodotto
AEGDAG240/30
Cod. produttore
DAG240/30
Produttore
ETT
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione nominale:
230 V
Accessoriabile:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...16 mm²
Potenza dissipata:
2.4 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...40 °C