ELEMATIC SPIT - ITP8716309 ANCORANTE T11 ACCIAIO ZINCATO 10X95


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 10
Materiale del tassello - Acciaio
Diametro di foratura - 10 mm
Spessore di serraggio max. - 42 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016650885074
Codice prodotto
ITP8716309
Cod. produttore
8716309
Produttore
ITP
Protezione superficiale del tassello:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
10
Materiale del tassello:
Acciaio
Diametro di foratura:
10 mm
Spessore di serraggio max.:
42 mm