ELEMATIC SPIT - ITP8716301 ANCORANTE T11 ACCIAIO ZINCATO 6X55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 6
Materiale del tassello - Acciaio
Diametro di foratura - 6 mm
Spessore di serraggio max. - 18 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016650885012
Codice prodotto
ITP8716301
Cod. produttore
8716301
Produttore
ITP
Protezione superficiale del tassello:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
6
Materiale del tassello:
Acciaio
Diametro di foratura:
6 mm
Spessore di serraggio max.:
18 mm


