ELEMATIC SPIT - ITP8702053 TASSELLO E/VA PA 6 6X30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Tassello universale 
- Materiale - Plastica 
- Adatto per viti di diametro - 4.5...4.5 mm 
- Diametro di foratura - 6 mm 
- Con vite - sì 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8016650870384
Codice prodotto
ITP8702053
Cod. produttore
8702053
Produttore
ITP
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
4.5...4.5 mm
Diametro di foratura:
6 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
30 mm
Qualità del materiale:
Altri
Profondità del foro:
40 mm
•Versione: Tassello senza collarino completo di vite per truciolare a testa svasata piana impronta a croce.•Materiale: Tassello in poliammide 6.Vite in acciaio zincocromato. •Opzioni: Le viti VA sono a richiesta, disponibili separatamente. •Indicazioni: Fissaggi professionali.