pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP566261 TASSELLO T-CLICK POLIAMMIDE TP10

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP566261 TASSELLO T-CLICK POLIAMMIDE TP10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Con vite -

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 4

  • Lunghezza del tassello - 40 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016650639967

Codice prodotto

ITP566261

Cod. produttore

566261

Produttore

ITP

Materiale:

Plastica

Con vite:

Diametro di foratura:

8 mm

Dimensione filettatura, metrica:

4

Lunghezza del tassello:

40 mm

Profondità min. del foro:

45 mm

Filettato:

•Materiale: Poliammide (Nylon) FG. •Colore: Grigio. •Temperatura di istallazione:-10°C / +80°C. •Poliammide libero da alogeni. •Poliammide conforme a: ELV 2000/53/EC RoHS 2002/95/EC 2003/11/EC.