ELEMATIC SPIT - ITP565758 TASSELLO T6 PA 6 8X50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 4.5...6 mm
Diametro di foratura - 8 mm
Con vite - no
Confezione
50 PZ
EAN
8016650885821
Codice prodotto
ITP565758
Cod. produttore
565758
Produttore
ITP
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
4.5...6 mm
Diametro di foratura:
8 mm
Con vite:
no
Lunghezza:
50 mm
Qualità del materiale:
Altri
Profondità del foro:
60 mm
•Materiale: Poliammide 6. •Colore: Grigio RAL 7035. •Temperatura di esercizio: -20°C +60°C. •Versione: Solo tassello.