ELEMATIC SPIT - ITP565757 TASSELLO T6 PA 6 6X45
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per viti di diametro - 4...5 mm
Diametro di foratura - 6 mm
Lunghezza - 45 mm
Profondità del foro - 55 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016650885814
Codice prodotto
ITP565757
Cod. produttore
565757
Produttore
ITP
Adatto per viti di diametro:
4...5 mm
Diametro di foratura:
6 mm
Lunghezza:
45 mm
Profondità del foro:
55 mm


