ELEMATIC SPIT - ITP565281 TASSELLO T6 PA 6 12X60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Tassello universale 
- Materiale - Plastica 
- Adatto per viti di diametro - 8...12 mm 
- Diametro di foratura - 12 mm 
- Con vite - no 
Confezione
- 25 PZ 
EAN
8016650883858
Codice prodotto
ITP565281
Cod. produttore
565281
Produttore
ITP
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
8...12 mm
Diametro di foratura:
12 mm
Con vite:
no
Lunghezza:
60 mm
Qualità del materiale:
Altri
Profondità del foro:
75 mm
•Materiale: Poliammide 6. •Colore: Grigio RAL 7035. •Temperatura di esercizio: -20°C +60°C. •Versione: Solo tassello.