ELEMATIC SPIT - ITP13530425 SONDA ELETWIST POLIESTERE 25M X DIAM 4,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Lunghezza - 25 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Fascette ed accessori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016650013057
Codice prodotto
ITP13530425
Cod. produttore
13530425
Produttore
ITP
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Lunghezza:
25 m
• Installazioni in ambito civile e terziario. Caratteristiche • Sonda twist in Poliestere intrecciato ø 4,5 mm e lunghezze fino a 30 mt, completa di raccordi iniziale e finale. • Elevata potenza di spinta. • Ottima scorrevolezza all’interno dei cavidotti. Vantaggi • Potenza e flessibilità. • Sonda fornita con il comodo tappo tiratore per agevolarne la trazione. • Raccordi filettati intercambiabili. • Possibilità di raccordare due sonde in serie con l’apposito accessorio. • Disponibile con aspo avvolgitore per favorirne il recupero.