ELEMATIC SPIT - ITP13530415 SONDA ELETWIST POLIESTERE 15M X DIAM 4,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Plastica 
- Applicazione - Tubo per installazione 
- Lunghezza - 15 m 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Fascette ed accessori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016650013019
Codice prodotto
ITP13530415
Cod. produttore
13530415
Produttore
ITP
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Lunghezza:
15 m
Installazioni in ambito civile e terziario. Sonda twist in Poliestere intrecciato ø 4,5 mm e lunghezze fino a 30 mt, completa di raccordi iniziale e finale. Elevata potenza di spinta. Ottima scorrevolezza all’interno dei cavidotti. Vantaggi. Potenza e flessibilità. Sonda fornita con il comodo tappo tiratore per agevolarne la trazione. Raccordi filettati intercambiabili. Possibilità di raccordare due sonde in serie con l’apposito accessorio. Disponibile con aspo avvolgitore per favorirne il recupero.