ELEMATIC SPIT - ITP12273254BL GUAINA ET100 BLU 25,4 SCATOLA 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
6 M
EAN
8016650139054
Codice prodotto
ITP12273254BL
Cod. produttore
12273254BL
Produttore
ITP
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
6 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.89 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1 pollice