pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP12273012 GUAINA ET100 NERA 1,2 SCATOLA 1M

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP12273012 GUAINA ET100 NERA 1,2 SCATOLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 1.2 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 0.6 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 30 M

EAN

8016650140258

Codice prodotto

ITP12273012

Cod. produttore

12273012

Produttore

ITP

Diametro interno prima del restringimento:

1.2 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

0.6 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

30 m

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.41 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

3 / 64 pollice

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali,elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.