ELEMATIC SPIT - ITP12253016BL GUAINA ET100 BLU 1,6 SCATOLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 0.8 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016650016423
Codice prodotto
ITP12253016BL
Cod. produttore
12253016BL
Produttore
ITP
Diametro interno prima del restringimento:
1.6 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
0.8 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
15 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.43 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1 / 16 pollice