pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP12251024 GUAINA EV100 NERA 2,4 SCATOLA

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP12251024 GUAINA EV100 NERA 2,4 SCATOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016650131119

Codice prodotto

ITP12251024

Cod. produttore

12251024

Produttore

ITP

Diametro interno prima del restringimento:

2.4 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

1.2 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

150 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.51 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-30...105 °C

Diametro nominale in pollici:

3 / 32 pollice

guaine termorestringenti in BOX DISPENSER,è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata, adatta per isolamento elettrico e usi generali, economica e a bassa temperatura di restringimento