ELEMATIC SPIT - ITP12247030 GUAINA ADESIVA EM100A NERA 33 SCATOLA 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 33 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm
Modello - Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento - 4:1
Lunghezza - 1 m
Confezione
10 M
EAN
8016650137210
Codice prodotto
ITP12247030
Cod. produttore
12247030
Produttore
ITP
Diametro interno prima del restringimento:
33 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
8 mm
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
4:1
Lunghezza:
1 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.6 mm