pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP12203508 GUAINA ET100 NERA 50,8 BOBINA

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP12203508 GUAINA ET100 NERA 50,8 BOBINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 50.8 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 25 M

EAN

8016650152503

Codice prodotto

ITP12203508

Cod. produttore

12203508

Produttore

ITP

Diametro interno prima del restringimento:

50.8 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

25.4 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

25 m

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.14 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

2 pollici

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.