ELEMATIC SPIT - ITP12203254 GUAINA ET100 NERA 25,4 BOBINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
50 M
EAN
8016650152480
Codice prodotto
ITP12203254
Cod. produttore
12203254
Produttore
ITP
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
50 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.89 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1 pollice