pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP12201127 GUAINA EV100 NERA 12,7 BOBINA

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP12201127 GUAINA EV100 NERA 12,7 BOBINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 100 M

EAN

8016650152749

Codice prodotto

ITP12201127

Cod. produttore

12201127

Produttore

ITP

Diametro interno prima del restringimento:

12.7 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

6.4 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

100 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.65 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-30...105 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

EV 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata, adatta per isolamento elettrico e usi generali, economica e a bassa temperatura di restringimento.