ELCART DISTRIBUTION - ERT360190000 PRESA DOMOTICA CON CONTR.GSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564511977
Codice prodotto
ERT360190000
Cod. produttore
360190000
Produttore
ERT
PRESA DOMOTICA CON CONTROLLO GSM. Presa demotica con controllo GSM. Montaggio semplice direttamente nella presa di rete. Comando tramite SMS e segnali di chiamata. Possibilità di controllo remoto dello stato del dispositivo. Frequenza: 868MHz. Grado di protezione: IP20. Potenza: 2.5W. Alimentazione: 230Vac. Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C. Dimensioni: 160x66x90mm. Peso: 300gr.


