ELCART DISTRIBUTION - ERT360083000 SENSORE DI TEMPERATURA A BATTERIE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564511731
Codice prodotto
ERT360083000
Cod. produttore
360083000
Produttore
ERT
SENSORE DI TEMPERATURA A BATTERIE. Sensore di temperatura radio a batteria. Trasmette il valore di misura della temperatura ai controllori del sistema EXTA FREE. Frequenza: 868MHz. Grado di protezione: IP20. Alimentazione: 1x Batteria al Litio 3V CR2032.Temperatura: -20°C + 50°C. Dimensioni: 47.5x47.5x13mm. Peso: 30gr.