ELCART DISTRIBUTION - ERT360080500 SENS.ILLUMINAZ./TEMPERAT. CON LCD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564511717
Codice prodotto
ERT360080500
Cod. produttore
360080500
Produttore
ERT
SENSORE ILLUMINAZIONE E TEMPERATURA CON LCD. Sensore di controllo illuminazione e temperatura wireless con LCD. Il sensore è progettato solo per la visualizzazione della temperatura e della intensità luminosa. Con controllo luci, è un aiuto indispensabile per mantenere sotto controllo la temperatura in casa. Il sensore è alimentato a batteria (2 x AAA LR03). Grado di protezione (IP54) che permette di essere montato all'esterno. Frequenza: 868MHz. Distanza di rilevamento: 200m. Temperatura: -20°C + 50°C. Dimensioni: 84x68x43mm. Peso: 110gr.