ELCART DISTRIBUTION - ERT360019200 TRASLATORE IR EXTA FREE RS 485


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564511038
Codice prodotto
ERT360019200
Cod. produttore
360019200
Produttore
ERT
TRASLATORE IR EXTA FREE RS 485. Traslatore IR EXTA FREE,possibilità di comando dei ricevitori del sistema exta free tramite il protocollo RS485. Montaggio: Guida DIN. Canali: 4. Frequenza: 868MHz. Grado di protezione: IP20. Distanza di trasmissione: 350m. Consumo: 0,4W. Alimentazione: 230Vac. Temperatura: -10°C + 55°C. Dimensioni: 90x17.5x66mm.