pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302810000 PILA LITIO SAFT AA LS14500 3,6V

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Stilo (AA)

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità - 2600 mAh

  • Designazione IEC - LR 6

  • Modello - Litio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564581505

Codice prodotto

ERT302810000

Cod. produttore

302810000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Stilo (AA)

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità:

2600 mAh

Designazione IEC:

LR 6

Modello:

Litio

Altezza compresi poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Pila al litio stilo AA, per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL" • CERTIFICAZIONI: RAQ 1 - QA Sistem Certification - AQAP-1 NATO - MIL-Q-9558A - BS 5750 UK - AQF-2 • Anodo: litio • Catodo: cloruro di tonile