ELCART DISTRIBUTION - ERT302804000 P.LIT.SAFT 1/2AA LS14250CNA 3,6V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 1200 mAh
Modello - Litio
Altezza compresi poli - 24.9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564581499
Codice prodotto
ERT302804000
Cod. produttore
302804000
Produttore
ERT
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
1200 mAh
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
24.9 mm
Diametro:
14.5 mm
Peso:
8.9 g
Pila al litio 1/2 AA, per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL" • CERTIFICAZIONI: RAQ 1 - QA Sistem Certification - AQAP-1 NATO - MIL-Q-9558A - BS 5750 UK - AQF-2 • Anodo: litio • Catodo: cloruro di tonile