ELCART DISTRIBUTION - ERT302626000 PILA AL LITIO 3V 75MAH CR2016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 75 mAh
Designazione IEC - CR 2016
Modello - Litio
Confezione
10 PZ
EAN
8029564545125
Codice prodotto
ERT302626000
Cod. produttore
302626000
Produttore
ERT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
75 mAh
Designazione IEC:
CR 2016
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
1.6 mm
Diametro:
20 mm
Peso:
1.8 g
Pile al litio per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.