pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302266000 PILA LITIO 3V 1500 MAH

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 3 V

  • Capacità - 1500 mAh

  • Designazione IEC - CR 123 A

  • Modello - Litio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564468790

Codice prodotto

ERT302266000

Cod. produttore

302266000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

3 V

Capacità:

1500 mAh

Designazione IEC:

CR 123 A

Modello:

Litio

Altezza compresi poli:

34.5 mm

Diametro:

16.9 mm

Pila al litio Duracell applicata sulle memorie dei calcolatori, macchine foto-grafiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica. Modello: CR123