pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302254000 PILA LITIO 3V 160MAH DL 1/3N

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT302254000 PILA LITIO 3V 160MAH DL 1/3N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 3 V

  • Capacità - 160 mAh

  • Designazione IEC - CR 1 / 3 N

  • Altra designazione - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073272304

Codice prodotto

ERT302254000

Cod. produttore

302254000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

3 V

Capacità:

160 mAh

Designazione IEC:

CR 1 / 3 N

Altra designazione:

Nessuno

Modello:

Litio

Altezza compresi poli:

10.8 mm

Diametro:

11.8 mm

Peso:

3 g

Pila al litio 3V 160mAh. Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell’elettronica.