pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302003000 6 PZ BATT.ZINCO-ARIA 1,4V 290MAH

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT302003000 6 PZ BATT.ZINCO-ARIA 1,4V 290MAH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 1.4 V

  • Capacità - 300 mAh

  • Designazione IEC - PR 48

  • Modello - Zinco / aria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564346852

Codice prodotto

ERT302003000

Cod. produttore

302003000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

1.4 V

Capacità:

300 mAh

Designazione IEC:

PR 48

Modello:

Zinco / aria

Altezza compresi poli:

5.4 mm

Diametro:

7.9 mm

Peso:

0.8 g

6 batterie zinco-aria 1,4V 300mAh. Una linguetta facilita il prelevamento e il conseguente inserimento della batteria negli apparecchi o protesi acustiche.