ELCART DISTRIBUTION - ERT302002000 6 PZ BATT.ZINCO-ARIA 1,4V 150MAH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.4 V
Capacità - 175 mAh
Designazione IEC - PR 41
Modello - Zinco / aria
Confezione
1 PZ
EAN
8029564346869
Codice prodotto
ERT302002000
Cod. produttore
302002000
Produttore
ERT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.4 V
Capacità:
175 mAh
Designazione IEC:
PR 41
Modello:
Zinco / aria
Altezza compresi poli:
3.6 mm
Diametro:
7.9 mm
Peso:
0.5 g
6 batterie zinco-aria 1,4V 175mAh. Una linguetta facilita il prelevamento e il conseguente inserimento della batteria negli apparecchi o protesi acustiche.