pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT301566900 PACCH. BATT. NI-CD 6V 1800MAH SC

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 6 V

  • Capacità - 1800 mAh

  • Altra designazione - SC

  • Modello - Nichel-Cadmio

  • Altezza compresi poli - 215 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564507215

Codice prodotto

ERT301566900

Cod. produttore

301566900

Produttore

ERT

Tensione nominale:

6 V

Capacità:

1800 mAh

Altra designazione:

SC

Modello:

Nichel-Cadmio

Altezza compresi poli:

215 mm

Diametro:

23 mm

Pacco batteria:

Composto da 5 elementi tipo SC •TENSIONE: 6V. Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.