pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300871600 CARICABAT.X PB 12V 800MA SW.

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300871600 CARICABAT.X PB 12V 800MA  SW.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564393313

Codice prodotto

ERT300871600

Cod. produttore

300871600

Produttore

ERT

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO. Caricabatteria a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico da 0.8Ah a 10Ah. NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti. USCITA NOM.:12VDC. ALIMENT.:220VAC. PORTATA: 800mA. TERMINALI:connettore coassiale.